Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt opál 3300lm 5000K 37W D480 IP40 SN003381 - BRS5KO480V3/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt opál 3300lm 5000K 37W D480 IP40 SN003381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003381

Gyártói cikkszám

BRS5KO480V3/ND

Gyártói típuskód

MODUS BRS LED 480mm 5000K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

480 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 3300lm 5000K 37W D480