MODUS - Menny LED-es lpt opál 900lm 4000K 10W átm: 285mm SN003383 - BRSB4KO300V0/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 285 mm
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003383
Gyártói cikkszám
BRSB4KO300V0/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 300mm 4000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
285 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 900lm 4000K 10W átm: 285mm