MODUS - Menny LED-es lpt opál 900lm 5000K 10W átm: 285mm SN003384 - BRSB5KO300V0/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Külső átmérő - 285 mm
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003384
Gyártói cikkszám
BRSB5KO300V0/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 300mm 5000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Külső átmérő:
285 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 900lm 5000K 10W átm: 285mm