Nem visszaküldhető

MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 2200lm 4000K 1210mmx153mm IP20 SN094316 - LLL2000RM1KV4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 2200lm 4000K 1210mmx153mm IP20 SN094316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

585 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094316

Gyártói cikkszám

LLL2000RM1KV4ND

Gyártói típuskód

LLL2000RM1KV4ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

magasfényű

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1210 mm

Szélesség:

153 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

900 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

65 mm

Rendszer teljesítmény:

19 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2200-2200 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

116-116 lm/W

Menny LED-es lpt parabola tükör 2200lm 4000K 1210mmx153mm IP20