MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 3900lm 3000K 1210mmx238mm SN080554 - LLL4000RM2KV3ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 1210 mm
Szélesség - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080554
Gyártói cikkszám
LLL4000RM2KV3ND
Gyártói típuskód
MODUS LLL4000RM2KV3ND
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1210 mm
Szélesség:
238 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt parabola tükör 3900lm 3000K 1210mmx238mm