Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 40W 3400lm 4000K 1210x238mm IP20 SN003301 - LLL2RMKO4V1/1400ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 40W 3400lm 4000K 1210x238mm IP20 SN003301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003301

Gyártói cikkszám

LLL2RMKO4V1/1400ND

Gyártói típuskód

LLL2RMKO4V1/1400ND

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

1210 mm

Szélesség:

238 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

65 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt parabola tükör 40W 3400lm 4000K 1210x238mm