MODUS - Menny LED-es lpt parabola tükör 6500lm 4000K 1510mmx238mm SN015325 - LLL6000RL2KV4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595073725551
Sonepar cikkszám
SN015325
Gyártói cikkszám
LLL6000RL2KV4ND
Gyártói típuskód
MODUS LLL6000RL2KV4ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1510 mm
Szélesség:
238 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
6500-0 lm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt parabola tükör 6500lm 4000K 1510mmx238mm