Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Reflektor 45W LED-es 4000K 5500lm szimmetrikus IP65 SN071945 - OS50PC4S2ND

MásolásMásolás
MODUS - Reflektor 45W LED-es 4000K 5500lm szimmetrikus IP65 SN071945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071945

Gyártói cikkszám

OS50PC4S2ND

Gyártói típuskód

MODUS OS50 PCS 4000K ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5500-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 45W LED-es 4000K 5500lm szimmetrikus IP65