MODUS - Sülly fémhalogén lpt 150W kerek RX7s kiford +működ IP20 GT57005 - SPMV150/RX7s
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073738933
Sonepar cikkszám
GT57005
Gyártói cikkszám
SPMV150/RX7s
Gyártói típuskód
MODUS SPMV 150 RX7s
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
235 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Beépítési magasság:
215-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly fémhalogén lpt 150W kerek RX7s kiford +működ