MODUS - Sülly fémhalogén lpt 70W kerek G12 200mm fix IP20 GT60676 - SPME70/G12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G12
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073739046
Sonepar cikkszám
GT60676
Gyártói cikkszám
SPME70/G12
Gyártói típuskód
MODUS SPME70/G12
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G12
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
160 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Beépítési magasság:
115-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly fémhalogén lpt 70W kerek G12 200mm fix