Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 3000K 33W 600x600mm DALI SN033658 - UQ3A600/700DALI

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt  3000K 33W 600x600mm DALI SN033658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033658

Gyártói cikkszám

UQ3A600/700DALI

Gyártói típuskód

MODUS UQ 3A 600/700DALI

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 3000K 33W 600x600mm DALI