Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 350mA 1600lm 5300K 18W 600x300mm IP20 GT93251 - Q5B600/350ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 350mA 1600lm 5300K 18W 600x300mm IP20 GT93251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073789898

Sonepar cikkszám

GT93251

Gyártói cikkszám

Q5B600/350ND

Gyártói típuskód

MODUS Q 5B 600/350ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

300 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

296 mm

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

17 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-1800 lm

Falra szerelhető:

Nem

Fényhasznosítás:

106-106 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 350mA 1600lm 5300K 18W 600x300mm