Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 600x600mm DALI SN014018 - Q3A600/700DALI

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt  4000lm 3800K 38W 600x600mm DALI SN014018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014018

Gyártói cikkszám

Q3A600/700DALI

Gyártói típuskód

MODUS Q 3A 600/700DALI

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 600x600mm DALI