Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 600x600mm IP20 GT94208 - Q3A600/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt  4000lm 3800K 38W 600x600mm IP20 GT94208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073790115

Sonepar cikkszám

GT94208

Gyártói cikkszám

Q3A600/700ND

Gyártói típuskód

MODUS Q 3A 600/700ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

596 mm

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

34 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4100-4100 lm

Falra szerelhető:

Nem

Fényhasznosítás:

121-121 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 600x600mm