Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 5300K 38W 600x600mm GT87733 - Q4A600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt  4000lm 5300K 38W 600x600mm GT87733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 5300-5300 K

  • Lámpateljesítmény - 38-38 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87733

Gyártói cikkszám

Q4A600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS Q 4A 600/700ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 4000lm 5300K 38W 600x600mm