Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 600x600mm IP40 SN008048 - Q5A600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly/függ. LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 600x600mm IP40 SN008048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073730562

Sonepar cikkszám

SN008048

Gyártói cikkszám

Q5A600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS Q 5A 600/1050ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

622 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

596 mm

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly/függ. LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 600x600mm