MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X36W indirekt lpt komp. IP20 GT15028 - IND236
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073769159
Sonepar cikkszám
GT15028
Gyártói cikkszám
IND236
Gyártói típuskód
MODUS IND 236
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
indirekt
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2