MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X40W direkt/indirekt EVG IP20 SN003973 - C240ALDP600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - 2G11
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073726336
Sonepar cikkszám
SN003973
Gyártói cikkszám
C240ALDP600
Gyártói típuskód
MODUS C 240 ALDP
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
2G11
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
596 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság/-mélység:
100 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem