MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X55W indirekt lpt EVG IP20 GT15025 - INB255EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073704174
Sonepar cikkszám
GT15025
Gyártói cikkszám
INB255EP
Gyártói típuskód
MODUS INB 255 EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
2G11
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Nem