Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 26W 3800lm 4000K 600x600mm IP40 SN096509 - ED4000A4Z60/2/600/ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt 26W 3800lm 4000K 600x600mm IP40 SN096509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8596099037376

Sonepar cikkszám

SN096509

Gyártói cikkszám

ED4000A4Z60/2/600/ND

Gyártói típuskód

MODUS ED4000A4Z60/2/600/ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

26 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3800-3800 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

146-146 lm/W

Sülly LED-es lpt 26W 3800lm 4000K 600x600mm IP40