MODUS - Sülly LED-es lpt 3700lm 3000K 33W 600x600mm nanoprizma SN003357 - UQN3A600/700ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Lámpateljesítmény - 33-33 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073719109
Sonepar cikkszám
SN003357
Gyártói cikkszám
UQN3A600/700ND
Gyártói típuskód
MODUS UQ N 3A 600/700ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 3700lm 3000K 33W 600x600mm nanoprizma