MODUS - Sülly LED-es lpt 3700lm 4000K 33W 600x600mm nanoprizma SN003361 - UQN4A600/700ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Szélesség - 600 mm
Lámpateljesítmény - 33-33 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003361
Gyártói cikkszám
UQN4A600/700ND
Gyártói típuskód
MODUS UQ N 4A 600/700ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
600 mm
Lámpateljesítmény:
33-33 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 3700lm 4000K 33W 600x600mm nanoprizma