Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 3700lm 4000K 33W 600x600mm SN008277 - UQ4A600/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt  3700lm 4000K 33W 600x600mm SN008277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Lámpateljesítmény - 33-33 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073721980

Sonepar cikkszám

SN008277

Gyártói cikkszám

UQ4A600/700ND

Gyártói típuskód

MODUS UQ 4A 600/700ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 3700lm 4000K 33W 600x600mm