Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 38W / 3000K indirekt IP20 SN019236 - INLA1C3V1600/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt 38W / 3000K indirekt IP20 SN019236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073792157

Sonepar cikkszám

SN019236

Gyártói cikkszám

INLA1C3V1600/700ND

Gyártói típuskód

INLA1C3/700

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

97 mm

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

596 mm

Beépítési magasság/-mélység:

97 mm

Rendszer teljesítmény:

32 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2750-2750 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Nem

Fényhasznosítás:

86-86 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 38W / 3000K indirekt