Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 1200x300mm SN025302 - Q5C600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 1200x300mm SN025302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 5300-5300 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073793734

Sonepar cikkszám

SN025302

Gyártói cikkszám

Q5C600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS Q 5C 600/1050ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 5500lm 5300K 58W 1200x300mm