Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 5800lm 4000K 56W 600x600mm IP20 SN003371 - UQ4A600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt  5800lm 4000K 56W 600x600mm IP20 SN003371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073725117

Sonepar cikkszám

SN003371

Gyártói cikkszám

UQ4A600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS UQ 4A 600/1050ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

56-56 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

596 mm

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

50 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5800-5800 lm

Fényhasznosítás:

116-116 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 5800lm 4000K 56W 600x600mm