MODUS - Sülly LED-es lpt 5800lm 4000K 56W 600x600mm nanoprizma SN003374 - UQN4A600/1050ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 56-56 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003374
Gyártói cikkszám
UQN4A600/1050ND
Gyártói típuskód
MODUS UQ N 4A 600/1050ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
56-56 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 5800lm 4000K 56W 600x600mm nanoprizma