Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt parabola tükör 28W 3100lm 4000K 600x600mm SN015301 - ISRAC4KV4V160/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt parabola tükör 28W 3100lm 4000K 600x600mm SN015301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073706000

Sonepar cikkszám

SN015301

Gyártói cikkszám

ISRAC4KV4V160/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS ISRAC4KV4V160/1050ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3100-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt parabola tükör 28W 3100lm 4000K 600x600mm