MODUS - Sülly LED-es lpt parabola tükör 3100lm 4000K 1200x300mm SN022388 - ISRCC2KV4V160/1050ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022388
Gyártói cikkszám
ISRCC2KV4V160/1050ND
Gyártói típuskód
MODUS ISRCC2KV4V160/1050ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt parabola tükör 3100lm 4000K 1200x300mm