MODUS - Táblavilágító 1x35W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 GT88263 - SLIM135AS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757606
Sonepar cikkszám
GT88263
Gyártói cikkszám
SLIM135AS
Gyártói típuskód
MODUS SLIM 135 AS
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1555 mm
Szélesség:
170 mm
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen