MODUS - Táblavilágító 1x36W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 GT15346 - SLIM136ASEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757644
Sonepar cikkszám
GT15346
Gyártói cikkszám
SLIM136ASEP
Gyártói típuskód
MODUS SLIM 136 AS EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1300 mm
Szélesség:
170 mm
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen