MODUS - Táblavilágító 1x36W aszimmetrikus tükörrel komp. IP20 GT15342 - SLIM136AS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757620
Sonepar cikkszám
GT15342
Gyártói cikkszám
SLIM136AS
Gyártói típuskód
MODUS SLIM 136 AS
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
255 mm
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Táblavilágító 1x36W aszimmetrikus tükörrel komp.