MODUS - Táblavilágító LED-es 1200mm 35W 4500lm 4000K asszimm SN093026 - ASTAP4000M4/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8596099031183
Sonepar cikkszám
SN093026
Gyártói cikkszám
ASTAP4000M4/ND
Gyártói típuskód
MODUS ASTAP4000M4/ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Táblavilágító LED-es 1200mm 35W 4500lm 4000K asszimm