Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Táblavilágító LED-es 1500mm 47W 6200lm 4000K asszimm SN150310 - ASTAP6000L4/ND

MásolásMásolás
MODUS - Táblavilágító LED-es 1500mm 47W 6200lm 4000K asszimm SN150310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8596099035945

Sonepar cikkszám

SN150310

Gyártói cikkszám

ASTAP6000L4/ND

Gyártói típuskód

MODUS ASTAP6000L4/ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1486 mm

Szélesség:

100 mm

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Beépítési hossz:

1000 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

67 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Beépítési szélesség:

50 mm

Beépítési magasság/-mélység:

67 mm

Rendszer teljesítmény:

47 W

Pólusszám:

1

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6200-6200 lm

Fényhasznosítás:

132-132 lm/W

Táblavilágító LED-es 1500mm 47W 6200lm 4000K asszimm