MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 GT65022 - ORED8M3 8W

MásolásMásolás
MODUS - Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 GT65022

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65022

Gyártói cikkszám

ORED8M3 8W

Gyártói típuskód

MODUS EDE 8W M H3

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; %Vészvilágító 8W 3h állandó IP65