MODUS - Vészvilágító LED-es 2W 3h állandó/készenléti IP20 fehér SN085466 - EYR/2W/B/3/SA/AT/WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Névleges üzemidő - 3-3 h
Rendszer teljesítmény - 2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085466
Gyártói cikkszám
EYR/2W/B/3/SA/AT/WH
Gyártói típuskód
EYE LED ROUND EYR/2W/B/3/SA/AT/WH
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemidő:
3-3 h
Rendszer teljesítmény:
2 W
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 2W 3h állandó/készenléti IP20 fehér