MURPLASTIK - Gégecső 25mm szürke extra hajlékony GT78463 - 83101022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1529 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78463
Gyártói cikkszám
83101022
Gyártói típuskód
EW M25/P21
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; MURPLASTIK ; Gégecső 25mm szürke extra hajlékony