Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 32 mm, hossz: 3000 mm SN076466 - IESR 32 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 32 mm, hossz: 3000 mm SN076466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - acél (lágyacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076466

Gyártói cikkszám

IESR 32 F

Gyártói típuskód

IESR 32 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

acél (lágyacél, hengerelt)

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

29.6 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; NIEDAX ; Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 32 mm, hossz: 3000 mm