NIEDAX - Alu toldó egymásba toldható IEC belső átm.: 25 mm GT44087 - IESM 25 AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046933001024
Sonepar cikkszám
GT44087
Gyártói cikkszám
IESM 25 AL
Gyártói típuskód
IESM 25 AL
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; NIEDAX ; Védőcső alu egymásba toldható IEC