Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Alu toldó egymásba tolható IEC belső átm: 20 mm GT42329 - IESM 20 AL

MásolásMásolás
NIEDAX - Alu toldó egymásba tolható IEC belső átm: 20 mm GT42329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046933001017

Sonepar cikkszám

GT42329

Gyártói cikkszám

IESM 20 AL

Gyártói típuskód

IESM 20 AL

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; ELECTRAPLAN ; alu toldó egymásba tolható IEC