NIEDAX - ALU védőcső, külső átm: 40 mm, belső átm: 37.4 mm, hossz: 3000 mm GT44086 - IESR 40 AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
Alkalmas betonba - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046933001116
Sonepar cikkszám
GT44086
Gyártói cikkszám
IESR 40 AL
Gyártói típuskód
IESR 40 AL
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Polírozott felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; ELECTRAPLAN ; Védőcső alu egymásba toldható IEC