NIEDAX - Csatornafedél, 400x3000 mm, t=1,0 mm SN067044 - RD 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339263004
Sonepar cikkszám
SN067044
Gyártói cikkszám
RD 400 F
Gyártói típuskód
RD 400 F
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csatornafedél, 400x3000 mm, t=1,0 mm