NIEDAX - Csatornafedél, 50x3000 mm, t=0,75 mm SN067045 - RD 50 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339262304
Sonepar cikkszám
SN067045
Gyártói cikkszám
RD 50 F
Gyártói típuskód
RD 50 F
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csatornafedél, 50x3000 mm, t=0,75 mm