NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 205x3000mm t=3,5 mm SN067037 - RDVSRSL 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 205 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339917488
Sonepar cikkszám
SN067037
Gyártói cikkszám
RDVSRSL 200
Gyártói típuskód
RDVSRSL 200
Fedél szélessége:
205 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
4 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csatornafedél retesszel, 205x3000mm t=3,5 mm