Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 300x3000mm t=0,8 mm SN067038 - RDV 300 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 300x3000mm t=0,8 mm SN067038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339337101

Sonepar cikkszám

SN067038

Gyártói cikkszám

RDV 300 E3

Gyártói típuskód

RDV 300 E3

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csatornafedél retesszel, 300x3000mm t=0,8 mm