Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 600x3000mm t=1,0 mm SN067039 - RDV 600 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 600x3000mm t=1,0 mm SN067039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339264407

Sonepar cikkszám

SN067039

Gyártói cikkszám

RDV 600 F

Gyártói típuskód

RDV 600 F

Fedél szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csatornafedél retesszel, 600x3000mm t=1,0 mm