Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavar gyűrűs GT27357 - RCM 10

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar gyűrűs GT27357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 45 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339197101

Sonepar cikkszám

GT27357

Gyártói cikkszám

RCM 10

Gyártói típuskód

RCM 10

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

45 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar gyűrűs