NIEDAX - Csavar kampós, anyával GT90656 - GRSM 6 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 24 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339280506
Sonepar cikkszám
GT90656
Gyártói cikkszám
GRSM 6 V
Gyártói típuskód
GRSM 6 V
Anyag:
acél
Anyagminőség:
4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
24 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar kampós, anyával