NIEDAX - Csavar kampós, anyával SN112486 - GRSM 6 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 24 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112486
Gyártói cikkszám
GRSM 6 F
Gyártói típuskód
GRSM 6 F
Anyag:
acél
Anyagminőség:
4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
24 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Csavar kampós, anyával