Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavar M 6x20mm metrikus kalapácsfejű GT40871 - HM 306/20

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M 6x20mm metrikus kalapácsfejű GT40871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 4.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339121502

Sonepar cikkszám

GT40871

Gyártói cikkszám

HM 306/20

Gyártói típuskód

HM 306/20

Anyag:

acél

Anyagminőség:

4.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M 6x20mm metrikus kalapácsfejű